67089089-GUARNIZIONE * USS SC 27,05 34,93 2,50 ZNS NB7034
Guarnizione a vite (US NBR 70 RS S)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67089089
Rubix:999180700001203
Produttore:67089089


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,93 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : 67089089-GUARNIZIONE * USS SC 27,05 34,93 2,50 ZNS NB7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
RONDELLA USS-827 3/4" NBR AUTOC.27,05x34,93x2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 27,05 mm |
| Diametro esterno | 34,93 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione