67175732-GUARNIZIONE USS SC 21,54 28,58 2,50 S304 FP7034
Anello di tenuta USS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67175732
Rubix:999210420072273
Produttore:USS SC 21,54 28,58 2,50 S304 FP7034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,54 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : 67175732-GUARNIZIONE USS SC 21,54 28,58 2,50 S304 FP7034
Labbro di tenuta in elastomero vulcanizzato all'interno Centratura aggiuntiva
Punti di forza
Ottima capacità di tenuta Disco metallico garantisce una pressatura controllata Montaggio semplice Fissaggio tramite centratura interna
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21,54 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | fkm |
| Tipologia | usit-ring (rondella di tenuta vulcanizzata / guarnizione per bullone) |
| Serie | uss sc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione