67055921-GUARNIZIONE US 89,09 101,48 3,20 ZNS NB7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67055921
Rubix:999180900004767
Produttore:67055921


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 89,09 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 101,47 mm |
| Spessore | 3,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67055921-GUARNIZIONE US 89,09 101,48 3,20 ZNS NB7034
Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
RONDELLE DI TENUTA Modello:PP Diametro Interno:89.09 mm Diametro Esterno:101.47 mm Diametro Flangia:3" Materiale:Metallo - SR 90 Shore
Applicazioni
Static sealing of screwings, bolts and flanges, particularly in the field of mechanical construction, tanks, fluid fittings.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38 g |
|---|---|
| Diametro interno | 89,09 mm |
| Diametro esterno | 101,47 mm |
| Spessore | 3,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,76 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione