RONDELLA RAME 1 1/4 X 1,5 (42X50) 42X50X1.5 RRG715
Anello di tenuta Vezzaro
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Vezzaro:RRG715
Rubix:999220314007863

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 1 1/4 X 1,5 (42X50) 42X50X1.5 RRG715
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore