ROND.42,80X49,50X2,00 FKM FK5034GM
Anello di tenuta KSA Italia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
KSA Italia:FK5034GM
Rubix:999230316010286


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 49,5 mm |
| Spessore | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROND.42,80X49,50X2,00 FKM FK5034GM
ROND.TEN.400-516 D.42,80 x 49,5 x 2mm (1"1/4 ) acc. + FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 49,5 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,99 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione