67175187-GUARNIZIONE US 5,70 10,00 1,00 S304 NB7034
Guarnizione di fissaggio USIT-Rings
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67175187
Rubix:999210420072221
Produttore:67175187


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Spessore | 1 mm |
Dettagli del prodotto : 67175187-GUARNIZIONE US 5,70 10,00 1,00 S304 NB7034
Punti di forza
Labbro di tenuta in elastomero vulcanizzato all'interno
Materiale di tenuta: NBR, FKM
Materiale anello metallico: Acciaio standard SAE 1008
(1. 0330), zincato (esente da CR VI) / inossidabile
E acciaio resistente agli acidi AISI 304 (1. 4301)
Materiale di tenuta: NBR, FKM
Materiale anello metallico: Acciaio standard SAE 1008
(1. 0330), zincato (esente da CR VI) / inossidabile
E acciaio resistente agli acidi AISI 304 (1. 4301)
Applicazioni
Tenuta statica per connessioni a vite e guarnizioni a flangia (ingegneria meccanica, costruzione di serbatoi e apparecchi)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5,7 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione