Riferimenti
KSA Italia:PP013
Rubix:999230216008247

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24,26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33,27 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 24,26 33,27 2,50 GM5013AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24,26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33,27 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore