67089090-RONDELLA BONDED SEAL AUTOCENTRANTE USS SC 16,70 24,00 1,50 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
Guarnizione a vite (US NBR 70 RS S)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67089090
Rubix:999210420070248
Produttore:67089090


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : 67089090-RONDELLA BONDED SEAL AUTOCENTRANTE USS SC 16,70 24,00 1,50 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16,7 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione