49480928-ARTICOLO WAS 42,0X 72,0X 10,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49480928
Rubix:999211204004175
Produttore:WAS 42,0X 72,0X 10,0 NB7033
49480928-ARTICOLO WAS 42,0X 72,0X 10,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno72 mm
Spessore10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49480928-ARTICOLO WAS 42,0X 72,0X 10,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro di protezione sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno42 mm
Diametro esterno72 mm
Spessore10 mm
Materialenbr
1,15 IVA esclusa
/ Unità
1,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione