49490893-TENUTA ROTANTE WAS 8,0X 16,0X 7,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizioni per alberi radiali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49490893
Rubix:999230328027706
Produttore:WAS 8,0X 16,0X 7,0 NB70C4
49490893-TENUTA ROTANTE WAS 8,0X 16,0X 7,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Spessore7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49490893-TENUTA ROTANTE WAS 8,0X 16,0X 7,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Punti di forza

-Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o gassosi
Protezione contro l'accumulo di polvere e sporcizia dall'esterno da moderato a medio
Compensa l'espansione termica, ad es. negli alloggiamenti in metallo leggero, buon effetto di tenuta con maggiore rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Industria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Spessore7 mm
Materialenbr
0,49 IVA esclusa
/ Unità
0,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione