Riferimenti
KSA Italia:PPGM2000M8
Rubix:999230216008262

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA 6,40 14,00 1,50 M8 GMO2004AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore