Riferimenti
Vezzaro:RA202815
Rubix:999230215006883

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA ALLUMINIO 20X28X1,5 RA202815
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione