67039319-GUARNIZIONE US 21,54 28,58 2,30 ZNS NB7034

RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67039319
Rubix:999180900004749
Produttore:67039319
67039319-GUARNIZIONE US 21,54 28,58 2,30 ZNS NB7034

Riepilogo info tecniche

Diametro interno21,54 mm
Diametro esterno28,58 mm
Spessore2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67039319-GUARNIZIONE US 21,54 28,58 2,30 ZNS NB7034


Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
RONDELLE DI TENUTA Modello:PP Diametro Interno:21.54 mm Diametro Esterno:28.58 mm Diametro Flangia:1/2" Materiale:Metallo - SR 90 Shore

Applicazioni

Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno21,54 mm
Diametro esterno28,58 mm
Spessore2,5 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,23 IVA esclusa
/ Unità
0,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore