EO SEALING RING FOR MAVE DKI1/4CFX
Parker Hannifin Anello di tenuta DKI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:DKI1/4CFX
Rubix:999200100052889
Produttore:DKI1/4CFX


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,3 mm |
| Spessore | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : EO SEALING RING FOR MAVE DKI1/4CFX
La funzione degli accessori per i raccordi idraulici Ermeto DIN è quella di completare i tipi di raccordi all'interno della serie. La maggior parte dei componenti, come ad esempio la guarnizione morbida ED Eolastic e gli O-ring per le estremità dei prigionieri maschi, sono anelli di tenuta. Questi componenti assicurano che l'intero sistema di raccordi sia privo di perdite.
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: Filettatura G 1/4 di pollice
Dimensione attacco: G 1/4
Tipo di attacco: Femmina, BSPP
Tipo di attacco: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Anello di tenuta, per connettori di manometri
Stile del prodotto: Anello di tenuta per connettori manometrici
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, accessori
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: Filettatura G 1/4 di pollice
Dimensione attacco: G 1/4
Tipo di attacco: Femmina, BSPP
Tipo di attacco: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Anello di tenuta, per connettori di manometri
Stile del prodotto: Anello di tenuta per connettori manometrici
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, accessori
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Punti di forza
-Sistema esente da perdite: gli anelli di tenuta garantiscono che il raccordo stesso e l'intero sistema idraulico siano esenti da perdite. In questo modo il funzionamento dell'impianto idraulico è affidabile e si possono evitare i costi di guasto e manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,3 mm |
| Spessore | 4,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione