2EVRA020-GUARNIZIONE VRA 0385 0310 045 B0
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:VRA03850310045B0
Rubix:999190900041599
Produttore:2EVRA020


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,5 mm |
| Spessore | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EVRA020-GUARNIZIONE VRA 0385 0310 045 B0
RONDELLE DI TENUTA Modello:VRA Diametro Interno:31.00 mm Diametro Esterno:38.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,5 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | poliuretano (tpu) |
| Tipologia | guarnizione a v (v-ring) |
| Serie | vra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,94 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 40,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore