Riferimenti
Vezzaro:R029038100---
Rubix:999230215006952

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Spessore | 1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 29X38X1 RR293801
RONDELLA RAME 29X38X1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione