49480734-ARTICOLO WA 16,0X 24,0X 5,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49480734
Rubix:999211204004054
Produttore:WA 16,0X 24,0X 5,0 NB7033


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Spessore | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49480734-ARTICOLO WA 16,0X 24,0X 5,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)
La WA è una tenuta per alberi rotanti a singola azione per alberi rotanti o girevoli. La guaina esterna in elastomero garantisce una buona tenuta statica, un buon bilanciamento dell'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, una migliore tenuta con una maggiore rugosità e una tenuta sicura per gli alloggiamenti divisi, nonché una buona tenuta statica con fluidi sottili o sostanze gassose.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Spessore | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione