49476315-ANELLO DI TENUTA WA 110,0X 130,0X 13,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Radial Shaft Seal

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:49476315
Rubix:999210730028357
Produttore:WA 110,0X 130,0X 13,0 NB70C4
49476315-ANELLO DI TENUTA WA 110,0X 130,0X 13,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : 49476315-ANELLO DI TENUTA WA 110,0X 130,0X 13,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Punti di forza

•Good Static Sealing Effect with Low-Viscosity or Gaseous Media
Compensates for Thermal Expansion, E.G. in Light Metal Housings, Good Sealing Effect with Greater Roughness and with Split Housings
Long Service Life
Reliable Design with Broad Application Spectrum for Moderately Demanding Applications in General Industry
Good Price/Performance Ratio
Manufactured by Certified External Suppliers

Applicazioni

General Industry

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,98 IVA esclusa
/ Unità
3,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione