49496408-TENUTA ROTANTE WAS 35,0X 52,0X 6,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:49496408
Rubix:999230328028918
Produttore:WAS 35,0X 52,0X 6,0 NB70C4
49496408-TENUTA ROTANTE WAS 35,0X 52,0X 6,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno52 mm
Spessore6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49496408-TENUTA ROTANTE WAS 35,0X 52,0X 6,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro di protezione sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno52 mm
Spessore6 mm
Materialenbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,84 IVA esclusa
/ Unità
1,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione