RONDELLA AC 16,70 24,00 1,50 GM1539AN
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
KSA Italia:GM1539AN
Rubix:999230307002770


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA AC 16,70 24,00 1,50 GM1539AN
RONDELLE DI TENUTA Modello:PGM Diametro Interno:16.70 mm Diametro Esterno:24.00 mm Diametro Flangia:M16 Materiale:Metallo - SR 90 Shore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore