Riferimenti
Vezzaro:R020031030C--
Rubix:999230215006935

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 20,1X31X0.3 RR203103
RONDELLA RAME 20,1X31X0.3 DIAMETRO INTERNO
20,1 +0,12/0,00
DIAMETRO ESTERNO
31 0,00/-0,12
SPESSORE
0,3 ±0,04
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore