Riferimenti
Vezzaro:RR06101
Rubix:999230215006894

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Spessore | 1 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 6X10X1 RR06101
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore