67068929-GUARNIZIONE US 45,34 57,15 3,20 ZNS NB7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67068929
Rubix:999180900004800
Produttore:67068929


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45,34 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 57,15 mm |
| Spessore | 3,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67068929-GUARNIZIONE US 45,34 57,15 3,20 ZNS NB7034
Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
RONDELLE DI TENUTA Modello:PP Diametro Interno:45.34 mm Diametro Esterno:57.15 mm Materiale:Metallo - SR 90 Shore
Applicazioni
Static sealing of screwings, bolts and flanges, particularly in the field of mechanical construction, tanks, fluid fittings.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45,34 mm |
| Diametro esterno | 57,15 mm |
| Spessore | 3,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,66 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione