49404955-ANELLO DI TENUTA WA 90,0X110,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49404955
Rubix:999210420061909
Produttore:WA 90,0X 110,0X 10,0 FP8034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Spessore | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49404955-ANELLO DI TENUTA WA 90,0X110,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Punti di forza
-Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o gassosi
Compensa l'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, buon effetto di tenuta con maggiore rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
Compensa l'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, buon effetto di tenuta con maggiore rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
Applicazioni
Industria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione