Riferimenti
Vezzaro:RRG315
Rubix:160000000561167

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : ROND.RAME 3/8X1,5 R01702315
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore