Riferimenti
Vezzaro:RR06121
Rubix:999230215006897

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Spessore | 1 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 6X12X1 RR06121
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore