RONDELLA RAME 13,5 X 19 X 1,5 RR131915
Anello di tenuta Vezzaro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Vezzaro:R01301915
Rubix:999230215006913

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 13,5 X 19 X 1,5 RR131915
RONDELLA RAME 13,5 X 19 X 1,5 tolleranze int.+0,3/00 est.-0,00/0,30 SP. +/- 0,20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore