US 1 NBR

RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:67068910
Rubix:999180900004781
Produttore:67068910
US 1 NBR
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno3,05 mm
Diametro esterno6,35 mm
Spessore1,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : US 1 NBR


Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.

Applicazioni

Static sealing of screwings, bolts and flanges, particularly in the field of mechanical construction, tanks, fluid fittings.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno3,05 mm
Diametro esterno6,35 mm
Spessore1,2 mm
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione