67503273-ARTICOLO * WAS 70,0X 85,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67503273
Rubix:999211204004648
Produttore:WAS 70,0X 85,0X 8,0 NB70C4
67503273-ARTICOLO * WAS 70,0X 85,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Spessore8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67503273-ARTICOLO * WAS 70,0X 85,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Spessore8 mm
Materialenbr
1,40 IVA esclusa
/ Unità
1,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore