BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GA 24

Bussole per avvitatori attacco 1/2 din 3121-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:K 19 24
Rubix:160000000861032
Produttore:6161410
EAN:4010886616147
BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GA 24

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GA 24


Chiave a bussola per avvitatori 1/2", esagonale 24 mm Sec. DIN 3129, ISO 2725-2 Adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, bruniti * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso154 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza45 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
10,64 IVA esclusa
/ Unità
12,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione