CESOIA TRADIZIONALI, FORGIATE P3-23-F

Bypass Secateur

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:P3-23-F
Rubix:160000001333434
EAN:7311518275266
CESOIA TRADIZIONALI, FORGIATE P3-23-F

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio25 mm
Lunghezza230 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CESOIA TRADIZIONALI, FORGIATE P3-23-F


Punti di forza

-Lama in acciaio completamente temprato
Testa di taglio grande adatta alla potatura generale
Design molto robusto con manici in acciaio forgiato
Ricambi disponibili
Meccanismo di bloccaggio a clip semplice
Progettato per la potatura e la formazione delle viti
Comoda impugnatura forgiata
Affilatura duratura e taglio pulito con meno attrito grazie allo speciale processo di affilatura della lama
Testa di taglio più grande per uso generale

Applicazioni

General Pruning

Informazioni tecniche


Attributi
Peso470 g
Capacità di taglio25 mm
Lunghezza230 mm
Codice doganale82019000
52,08 IVA esclusa
/ Unità
63,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione