Riferimenti
Bahco:P110-23-F
Rubix:160000001333427
EAN:7311518275549

Dettagli del prodotto : CESOIA TRADIZIONALI P110-23-F
Lama in acciaio completamente temprata. Testa di taglio stretta per un facile accesso. Impugnature in acciaio stampato e pressato. Ricambi disponibili. Semplice meccanismo di bloccaggio a clip
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 410 g |
|---|---|
| Capacità di taglio | 25 mm |
| Lunghezza | 230 mm |
| Codice doganale | 82019000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
