TRONCARAMI A TAGLIO PASSANTE P140-F

Troncarami bypass

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:P140-F
Rubix:160000001333439
EAN:7311518275372
TRONCARAMI A TAGLIO PASSANTE P140-F

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio40 mm
Lunghezza660 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCARAMI A TAGLIO PASSANTE P140-F


Punti di forza

-Troncarami per la potatura di alberi e arbusti nel giardino di casa
Lama curva con taglio a fette per facilitare il taglio, paracolpi in plastica integrati
Testa di taglio in acciaio temprato
Manici in acciaio
Versione corta in 45 cm disponibile per la potatura di arbusti
Versione lunga in 70 cm disponibile per la frutticoltura
Comoda impugnatura in acciaio robusto
Testa di taglio in acciaio completamente temprato
L'utensile è disponibile in due versioniVersione più lunga da 70 cm per la frutticoltura e la paesaggistica
Tampone in gomma ad assorbimento d'urto
Comoda impugnatura in acciaio robusto
Testa di taglio in acciaio completamente temprato
Gli utensili sono realizzati in nylon e fibra di vetro per evitare di danneggiare rifiniture, modanature, cerchi in lega o vernice dei veicoli

Applicazioni

Cutting

Informazioni tecniche


Attributi
Peso990 g
Capacità di taglio40 mm
Lunghezza660 mm
Codice doganale82019000
€ 37,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione