MULTI-USE WHEELBARROW 100L 890914

Cariola multiuso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:890914
Rubix:999220106000768
EAN:3660338435867
MULTI-USE WHEELBARROW 100L 890914

Riepilogo info tecniche

Capacità100 l

Documenti

Dettagli del prodotto : MULTI-USE WHEELBARROW 100L 890914


Cariola con gomme gonfiabili per ogni tipo di lavoro
carico utile di 150 Kg
Cassone da 100 l verniciato, di colore verde, spessore 0,9 mm

Base quadrata, lati trapezoidali
telaio monoblocco da 32 mm, grande resistenza, ergonomico, non può essere deformato. Impugnature ergonomiche.
Cassone zigrinato sulla parte frontale per una maggiore rigidità.

Ruota dal diametro di 400 mm assemblata su cuscinetti, hub di metallo, copertone smerlato di lunga durata
Wheelbarrow 100l capacity

Punti di forza

Wheelbarrow with inflated wheel for all jobs..
Payload 150 kg..
Capacity 100 L, painted, green colour, thickness 0.9 mm..
.
Square Bottom, trapezoidal edge..
32 mm solid frame, high strength, ergonomic and stable. Ergonomic handle..
Front ribbed box for better stiffness..
.
400 mm diameter wheel. Mounted on ball bearing, metal rim. Long-lasting serrated tyre.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità100 l
109,50 IVA esclusa
/ Unità
133,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione