011240020-CESOIE SINISTRORSE LAME CURVE SAND 1124
Cesoia a doppia leva sinistrorsa lame curve
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1124
Rubix:160000000007408
Produttore:011240020
EAN:8014230536026

Documenti
Dettagli del prodotto : 011240020-CESOIE SINISTRORSE LAME CURVE SAND 1124
Cesoia a doppia leva sinistrorsa lame curve
Punti di forza
Cesoia a doppia leva sinistrorsa lame curve
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 256x88x46 mm |
|---|---|
| Peso | 415 g |
| Capacità di taglio | 40 mm |
| Lunghezza | 240 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
