00052051-FISSAGG.SNODO OCCHIEL,X C92D.32 KJ10D
C95/CP95 Giunto sferico dello stelo del pistone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KJ10D
Rubix:999180300035764
EAN:3618036078312

Documenti
Dettagli del prodotto : 00052051-FISSAGG.SNODO OCCHIEL,X C92D.32 KJ10D
Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 72 g |
|---|---|
| Tipologia | giunto sferico dello stelo |
| Connessione 1 | m10 |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,32 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione