CA1N12BOR/006-GIUNTO MOLLETTA CON O-RING 12B-1 GM (3/4 S) OR RECORD
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-1 GM (3/4 S) OR RECORD
Rubix:999180200264177
Produttore:CA1N12BOR/006


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N12BOR/006-GIUNTO MOLLETTA CON O-RING 12B-1 GM (3/4 S) OR RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,71 IVA inclusa
- Esaurito