INSERTI DA 5/16 880 983GB 6.5

Cacciavite piatto - 880

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:880 6,5
Rubix:160000000861212
Produttore:6566820
EAN:4010886656686
INSERTI DA 5/16  880 983GB 6.5

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta1,2x6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INSERTI DA 5/16 880 983GB 6.5


Inserto 5/16", intaglio 6,5 mm Per azionamento manuale e per avvitatori elettrici e pneumatici Per sollecitazioni elevate Sec. DIN ISO 2351-1 Con attacco esagonale maschio sec. DIN 3126 - C 8 (5/16“) Acciaio speciale al vanadio GEDORE, brunito

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Improntapiatto
Grandezza impronta1,2x6,5 mm
Lunghezza41 mm
Codice doganale82079030
4,18 IVA esclusa
/ Unità
5,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione