Riferimenti
Facom:EXR.120L
Rubix:160000000227582
EAN:3148510258386



Dettagli del prodotto : INSERTO EXR.120L
EXR.1 - Punte standard Serie 1 per viti Resistorx®
- Conformi alle specifiche Resistorx®.
- Per l'avvitamento manuale.
-1/4" drive - 6,35 mm.
- Le punte lunghe 70 mm sono tagliate per consentire l'accesso alle viti svasate.
- Conformi alle specifiche Resistorx®.
- Per l'avvitamento manuale.
-1/4" drive - 6,35 mm.
- Le punte lunghe 70 mm sono tagliate per consentire l'accesso alle viti svasate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x6x6 mm |
| Peso imballaggio | 13 g |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | tt20 |
| Lunghezza | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
