INSERTO ECAR.101
ECAR.1 - Serie Standard 1 punte per viti Robertson a testa quadrata
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:ECAR.101
Rubix:160000000225503
EAN:3148516395689



Dettagli del prodotto : INSERTO ECAR.101
ECAR.1 - Serie Standard 1 punte per viti Robertson a testa quadrata
- Per avvitamento manuale.
- Attacco 1/4" - 6.35 mm.
- Per avvitamento manuale.
- Attacco 1/4" - 6.35 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x10x10 mm |
| Peso imballaggio | 5 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 1 in |
| Lunghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
