008610510-INSERTO RESISTX 1/4 L25 RTX 15 861RTX 15
Inserti per avvitatori, per viti con impronta Tamper Resistant Torx®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:861RTX 15
Rubix:160000000004321
Produttore:008610510
EAN:8014230150734





Documenti
Dettagli del prodotto : 008610510-INSERTO RESISTX 1/4 L25 RTX 15 861RTX 15
Inserti per avvitatori, per viti con impronta Tamper Resistant Torx®
Punti di forza
Inserti per avvitatori, per viti con impronta Tamper Resistant Torx®
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 93x45x17 mm |
|---|---|
| Peso | 4,8 g |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | 15 |
| Lunghezza | 25 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
