INSERTO EH.102.5
EH.1-Punti standard della Serie 1 per viti con esagono metrico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:EH.102,5
Rubix:999200200085189
Produttore:EH.102.5
EAN:3148510233680



Dettagli del prodotto : INSERTO EH.102.5
EH.1-Punti standard della Serie 1 per viti con esagono incassato metrico
- Per l'avvitamento manuale.
-1/4" drive - 6,35 mm.
- Per l'avvitamento manuale.
-1/4" drive - 6,35 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x10x10 mm |
| Peso imballaggio | 4 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 2,5 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
