008610115-INSERTO MASCHIO ESAGONALE 1/4-L25 PE 4 861PE 4
INSERTI MASCHIO ESAGONALE 1/4" BETA 861PE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:861PE 4
Rubix:160000000004273
Produttore:008610115
EAN:8014230150147

Documenti
Dettagli del prodotto : 008610115-INSERTO MASCHIO ESAGONALE 1/4-L25 PE 4 861PE 4
ISO 2351-3 - - ISO 1173 C 6,3
Per avvitatori manuali, elettrici e pneumatici.
Attacco esagonale 1/4"
Per avvitatori manuali, elettrici e pneumatici.
Attacco esagonale 1/4"
Punti di forza
Hexagonal male inserts, for screwdrivers
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x44x17 mm |
|---|---|
| Peso | 6 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 4 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
