SHOE CALAYO HIGH - S1PS FO HRO SR? ESD - SIZE 36/3 899105

CALAYO H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:899105
Rubix:999260309012114
EAN:3660338527470
SHOE CALAYO HIGH - S1PS FO HRO SR? ESD - SIZE 36/3 899105

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe36
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SHOE CALAYO HIGH - S1PS FO HRO SR? ESD - SIZE 36/3 899105


Le scarpe CALAYO H uniscono design sportivo e comfort massimo grazie a una tomaia in tessuto 3D traspirante e a un puntale in fibra di vetro, leggero e resistente.
La suola a tripla densità con tecnologia IMPULSE.FOAM® garantisce un eccellente assorbimento degli urti e un ritorno di energia ottimale, offrendo al contempo un’elevata resistenza al calore per contatto (300 °C).
Flessibili e senza metallo, integrano una lamina antiperforazione tessile e proprietà ESD per proteggere i componenti sensibili.
Adatte ad ambienti asciutti, offrono un’eccellente traspirabilità, comfort duraturo e sono conformi alla norma EN 20345:2022.

Punti di forza

Elevata traspirabilità
Tecnologia antifatica
Massima ammortizzazione

Applicazioni

È ideale per i settori del trasporto, della logistica, dei servizi, dell’edilizia, dell’automotive e della movimentazione.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe36
Gambalealto
Colorenero
Materiale principaletessile
ESD
Categoria di sicurezzas1ps sr fo
Resistenza allo scivolamento
116,75 IVA esclusa
/ Paia
142,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

36