CALZATURA ANTINFORTUNISTICA9935 EXALTER 9935 # 36

Scarpe basse 9935 JALAS®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Jalas:9935-36
Rubix:999260319056601
EAN:6408487513046
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA9935 EXALTER 9935 # 36

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA9935 EXALTER 9935 # 36


La nuova generazione di Exalter è stata migliorata con vari materiali riciclati e di origine bio senza compromettere la superiore combinazione di durabilità, comfort e leggerezza su cui gli utenti hanno fatto affidamento per anni. Tomaia in microfibra di origine bio con prese d'aria coperte da mesh. BOA® Fit System (in materiale riciclato) sul lato elimina i punti di pressione. Puntale in alluminio e inserto di protezione contro i chiodi in materiale riciclato privo di metallo, suola ad alta aderenza in gomma nitrilica riciclata Vibram®.

Punti di forza

Mesh traspirante, Suola resistente al calore, Suola resistente agli oli, Proprietà antistatiche, Bordo del gambale imbottito, Plantare ventilato, BOA® Fit System, Allacciatura rapida, Stabilizzatore, Sagomato ergonomicamente, Morbido, Dettagli appositamente progettati, Doppie zone di assorbimento degli urti, Conforme alla IEC 61340-5-1 (ESD), Esente da materiali di origine animale

Applicazioni

Lavori agricoli, Montaggio, Edilizia e costruzione, Falegnameria, Lavori in calcestruzzo, Costruzione, Ingegneria, Giardinaggio, Lavori di ispezione, Lavori di installazione, Conduzione di macchine, Utilizzo di macchine, Lavori nell'industria cartaria, Lavori di riparazione, Lavori di trasporto, Lavori di magazzino, Lavori nell'industria del legno

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
198,89 IVA esclusa
/ Paia
242,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

36