CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BOLT ESD S3 CI SRC RL20043 NR. 40

Calzatura antinfortunistica Bolt RL20043

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RL20043-40
Rubix:999181000013096
EAN:8033546347997
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BOLT ESD S3 CI SRC RL20043 NR. 40
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BOLT ESD S3 CI SRC RL20043 NR. 40


Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU.
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Coloregiallo
Materiale principalepelle
Mostra UNSPSC / ECL@SS
83,39 IVA esclusa
/ Paia
101,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (5)