CALZATURA ANTINFORTUNISTICA DEA ESD S1P SRC RL20426 NR. 43
Calzatura antinfortunistica DEA RL20426
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
U-Power:RL20426-43
Rubix:999180900026959
EAN:8033546383605
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA DEA ESD S1P SRC RL20426 NR. 43
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | camoscio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,33 IVA esclusa
/ Paia
€ 90,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione