SCARPA UVEX 1 8543-8, BASSA 06885438 NR. 43
Scarpe sportive di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:8543843
Rubix:999220324083475
EAN:4031101548746

Documenti
Dettagli del prodotto : SCARPA UVEX 1 8543-8, BASSA 06885438 NR. 43
Le scarpe di sicurezza uvex 1 nelle classi di protezione S1 e S2 offrono una protezione e un supporto ottimali per i movimenti individuali del corpo umano. Questa scarpa di sicurezza è stata progettata sulla base delle più recenti ricerche fisiologiche e di tecnologie innovative, per ridurre le sollecitazioni sul sistema muscolo-scheletrico legate al lavoro e ottimizzare il benessere di chi la indossa. La costruzione ergonomica delle scarpe antinfortunistiche uvex 1 offre il perfetto equilibrio tra protezione e comfort. Il design si distingue per le linee chiare e il look minimalista.
Punti di forza
-Scarpa di sicurezza S1 perforata particolarmente leggera e versatile
Realizzata con materiali sintetici, quindi adatta a persone allergiche al cromo
Tutti i materiali della suola sono privi di silicone, plastificanti e altre sostanze dannose per la vernice
Lacci elastici per una regolazione rapida e individuale
Adatta per le regolazioni ortopediche e le solette di uvex medicare
Eccezionale comfort grazie alla forma recentemente sviluppata e ai materiali perforati, traspiranti e ottimizzati per il clima
Costruzione praticamente priva di cuciture in materiale micro velour high-tech per eliminare i punti di pressione
Soletta confortevole antistatica rimovibile, con un sistema di trasporto dell'umidità e un ulteriore assorbimento degli urti intorno al tallone e all'avampiede
Morbida imbottitura su colletto e linguetta
Classe di protezione S1 secondo EN ISO 20345:2011 con marcatura aggiuntiva per un'eccellente resistenza allo scivolamento (SRC)
Rispetta le specifiche ESD con resistenza di spurgo inferiore a 35 megaohm
Punta uvex xenova® 100% metal-free - compatta, anatomica, non termoconduttiva e con buona stabilità laterale
Suola ergonomica in poliuretano a doppia densità con eccellente resistenza allo scivolamento
Realizzata con materiali sintetici, quindi adatta a persone allergiche al cromo
Tutti i materiali della suola sono privi di silicone, plastificanti e altre sostanze dannose per la vernice
Lacci elastici per una regolazione rapida e individuale
Adatta per le regolazioni ortopediche e le solette di uvex medicare
Eccezionale comfort grazie alla forma recentemente sviluppata e ai materiali perforati, traspiranti e ottimizzati per il clima
Costruzione praticamente priva di cuciture in materiale micro velour high-tech per eliminare i punti di pressione
Soletta confortevole antistatica rimovibile, con un sistema di trasporto dell'umidità e un ulteriore assorbimento degli urti intorno al tallone e all'avampiede
Morbida imbottitura su colletto e linguetta
Classe di protezione S1 secondo EN ISO 20345:2011 con marcatura aggiuntiva per un'eccellente resistenza allo scivolamento (SRC)
Rispetta le specifiche ESD con resistenza di spurgo inferiore a 35 megaohm
Punta uvex xenova® 100% metal-free - compatta, anatomica, non termoconduttiva e con buona stabilità laterale
Suola ergonomica in poliuretano a doppia densità con eccellente resistenza allo scivolamento
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microvelluto |
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s1 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,24 IVA esclusa
/ Paia
€ 113,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
