CALZATURA ANTINFORTUNISTICA YELLOW ESD S1P SRC RL20386 NR. 38
Calzatura antinfortunistica Yellow RL20386
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
U-Power:RL20386-38
Rubix:999201123009562
EAN:8033546381380

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | giallo |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA YELLOW ESD S1P SRC RL20386 NR. 38
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | giallo |
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,33 IVA esclusa
/ Paia
€ 90,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
38