CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD SOCCER S1P SRC B0603 # 42
Calzatura da città
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:B0603-42
Rubix:999180700010637
EAN:8057741713661


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD SOCCER S1P SRC B0603 # 42
Fodera: SmellStop 100% antibatterico Tomaia: Cordura® e pelle scamosciata Inserto: Fresh'n Flex + suola Dry'n Air Puntale: SlimCap Tipo: scarpa bassa Suola: AirTech anti-fatica + Tpu-Skin a basso profilo.
Standard: EN ISO 20345: 2012 S1P SRC.
Standard: EN ISO 20345: 2012 S1P SRC.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | microfibra |
| Tipo di suola | airtech anti-fatica + pelle tpu a basso profilo |
| Amagnetica | sì |
| Materiale | cordura e pelle scamosciata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,78 IVA esclusa
/ Paia
€ 72,93 IVA inclusa
Esaurito